Motion
AL52

NTN
AL52

Plaques de verrouillage
N° D’ARTICLE MI09331453
N° MFRAL52
Prix148.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AL52

Plaques de verrouillage
N° D’ARTICLE MI09331453
N° MFRAL52
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
Prix148.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    12 mm
  • Longueur totale
    12 mm
  • Largeur totale
    24 mm
  • Poids
    0.075 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Numéro de contre-écrou compatible
    AN52|AN56
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    7318.21.0090
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359016628
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Plaques de verrouillage des roulements

Aperçu

Description du fabricant
AL52 UNITÉ DE ROULEMENT