Motion
ASPL207-107D1

NTN
ASPL207-107D1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 1-7/16 po, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI09331525
N° MFRASPL207-107D1
Prix143.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ASPL207-107D1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 1-7/16 po, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI09331525
N° MFRASPL207-107D1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix143.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    1.8750 po, 48.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Longueur totale
    167 mm
  • Largeur totale
    1.9411 po
  • Poids
    3.307 lb

Détails

  • Numéro de palier
    AS207-107D1
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Pressé - riveté
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service léger
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    PL207D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359020175
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3450 lbf
  • Roulement de rechange
    AS207-107D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359020175

Aperçu

Description du fabricant
ASPL207-107D1 UNITÉ DE ROULEMENT