Motion
AW02X

NTN
AW02X

Rondelle de blocage de roulement - DI 15 mm, diamètre extérieur 28 mm, diamètre facial 21 mm, matériau en acier à faible teneur en carbone, série AW
N° D’ARTICLE MI09331581
N° MFRAW02X
Prix2.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AW02X

Rondelle de blocage de roulement - DI 15 mm, diamètre extérieur 28 mm, diamètre facial 21 mm, matériau en acier à faible teneur en carbone, série AW
N° D’ARTICLE MI09331581
N° MFRAW02X
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
Prix2.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Visage Diamètre  
    21 mm
  • Largeur de la clé
    4 mm
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    28 mm
  • Tang Largeur  
    0.1575 po; 4.000 mm

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    AN02
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    7318.21.0090
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359022193
  • Matériel
    Acier à faible teneur en carbone
  • Nombre de Pinces  
    13
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    AW
  • CUP_NON
    4547359022193

Aperçu

Description du fabricant
AW02X UNITÉ DE ROULEMENT