Motion
AXK1113

NTN
AXK1113

Roulement de butée de rouleau cylindrique - DI 65 mm, DE 90 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI09331594
N° MFRAXK1113
Prix34.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AXK1113

Roulement de butée de rouleau cylindrique - DI 65 mm, DE 90 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI09331594
N° MFRAXK1113
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
Prix34.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    3 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.088 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359023039
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    57000 lbf
  • CUP_NON
    4547359023039

Aperçu

Description du fabricant
AXK1113 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES