Motion
B-BAF1012

NTN
B-BAF1012

Unités à roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 10 mm, montage à bride 2-Bolt, matériau du boîtier en acier pressé, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI09331605
N° MFRB-BAF1012
Prix29.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
B-BAF1012

Unités à roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 10 mm, montage à bride 2-Bolt, matériau du boîtier en acier pressé, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI09331605
N° MFRB-BAF1012
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
Prix29.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    35 mm
  • Alésage Diamètre  
    10 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier pressé
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359023329

Aperçu

Description du fabricant
B-BAF1012 PIÈCE AUTOMOBILE