Motion
BNT006DTP2

NTN
BNT006DTP2

Roulement à billes à contact angulaire double pour moteurs et tours - Disposition en tandem
N° D’ARTICLE MI09331720
N° MFRBNT006DTP2
Prix1,356.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
BNT006DTP2

Roulement à billes à contact angulaire double pour moteurs et tours - Disposition en tandem
N° D’ARTICLE MI09331720
N° MFRBNT006DTP2
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
Prix1,356.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5118 po, 13.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    13 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    26 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 2
  • Poids
    0.489 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Description
    BNT006DTP2 PRÉCISION
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359030518
  • Rpm max.
    23000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    18000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4250 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3050 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
BNT006DTP2 PRÉCISION