Motion
BST25X62-3BDFP4

NTN
BST25X62-3BDFP4

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 30 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI09331760
N° MFRBST25X62-3BDFP4
Prix1,323.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
BST25X62-3BDFP4

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 30 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI09331760
N° MFRBST25X62-3BDFP4
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
Prix1,323.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Cote de précision
    ISO-4, JIS-4, RBEC-7, ABEC-7

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Moulé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    BST25X62-3BDFP4 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359032994
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 oF à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359032994

Aperçu

Description du fabricant
BST25X62-3BDFP4 PRÉCISION