Motion
DCL2412

NTN
DCL2412

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Type DCL
N° D’ARTICLE MI09332040
N° MFRDCL2412
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
DCL2412

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Type DCL
N° D’ARTICLE MI09332040
N° MFRDCL2412
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.8750 po
  • Global Largeur  
    0.7500 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles à cuvette DCL2412 est doté d’un diamètre d’alésage de 1.5000 po, d’un type de fermeture ouverte, d’un diamètre extérieur de 1.8750 po et d’une largeur totale de 0.7500 po, ce qui le rend adapté aux machines industrielles.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359057447
  • Rpm max.
    6500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359057447

Aperçu

Description du fabricant
DCL2412 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES