Motion
DCL55

NTN
DCL55

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Type DCL
N° D’ARTICLE MI09332170
N° MFRDCL55
Prix12.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
DCL55

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Type DCL
N° D’ARTICLE MI09332170
N° MFRDCL55
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
Prix12.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3125 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.5000 po
  • Global Largeur  
    0.3125 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.007 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles à godet DCL55 offre un diamètre d’alésage de 0.3125 po, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 0.5000 po, une largeur totale de 0.3125 po et un poids de 0.007 lb, ce qui le rend idéal pour les applications légères.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359057546
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359057546

Aperçu

Description du fabricant
DCL55 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES