Motion
F-606ZZ1

NTN
F-606ZZ1

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 6 mm de diamètre intérieur, 17 mm de diamètre extérieur, 6 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09332329
N° MFRF-606ZZ1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
F-606ZZ1

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 6 mm de diamètre intérieur, 17 mm de diamètre extérieur, 6 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09332329
N° MFRF-606ZZ1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    17 mm
  • Global Largeur  
    6 mm
  • Poids
    0.012 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    F-606ZZ1 RÉSISTANT À LA CORROSION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5044
  • Description longue
    Le F-606ZZ1 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 6 mm avec un diamètre extérieur de 17 mm et une largeur de 6 mm, à double blindage pour la longévité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    F-606ZZ1
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253069850
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253069850

Aperçu

Description du fabricant
F-606ZZ1 RÉSISTANT À LA CORROSION