Motion
F-R2ZZA1/1W

NTN
F-R2ZZA1/1W

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.1250 po de diamètre intérieur, 0.3750 po de diamètre extérieur, 0.1562 po de largeur, double blindage, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI09332425
N° MFRF-R2ZZA1/1W
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
F-R2ZZA1/1W

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.1250 po de diamètre intérieur, 0.3750 po de diamètre extérieur, 0.1562 po de largeur, double blindage, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI09332425
N° MFRF-R2ZZA1/1W
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.1250 po
  • Rayon du filet
    0.0120 po, 0.305 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.1562 po, 3.967 mm
  • Extérieur Diamètre  
    0.3750 po
  • Global Largeur  
    0.1562 po
  • Cote de précision
    Classe 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable martensitique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Acier inoxydable (Snap)
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    F-R2ZZA1/1W RÉSISTANT À LA CORROSION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5036
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le F-R2ZZA1/1W est un roulement à billes radial à gorge profonde de 0.1250-inch alésages avec doubles blindages et un diamètre extérieur de 0.3750-inch pour les équipements miniatures.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    F-R2ZZA1/1W
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359060218
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    144 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    50 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359060218

Aperçu

Description du fabricant
F-R2ZZA1/1W RÉSISTANT À LA CORROSION