Motion
F-WA675ZZ1CNS

NTN
F-WA675ZZ1CNS

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 5 mm de diamètre intérieur, 8 mm de diamètre extérieur, 2.50 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09332494
N° MFRF-WA675ZZ1CNS
Prix40.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
F-WA675ZZ1CNS

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 5 mm de diamètre intérieur, 8 mm de diamètre extérieur, 2.50 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09332494
N° MFRF-WA675ZZ1CNS
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
Prix40.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5 mm
  • Rayon du filet
    0.0031 po, 0.080 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.0984 po, 2.500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    8 mm
  • Global Largeur  
    2.50 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable martensitique
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    F-WA675ZZ1CNS RÉSISTANT À LA CORROSION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5036
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le F-WA675ZZ1CNS est un roulement à billes radial à gorge profonde de 5 mm avec double blindage et un diamètre extérieur de 8 mm pour les instruments de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    F-WA675ZZ1CNS
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359472271
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    50 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    32 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359472271

Aperçu

Description du fabricant
F-WA675ZZ1CNS RÉSISTANT À LA CORROSION