Motion
GS81112

NTN
GS81112

Roulement de butée de roulement cylindrique - DI 62 mm, DI 85 mm, largeur 0.1870 po
N° D’ARTICLE MI09332569
N° MFRGS81112
Prix55.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
GS81112

Roulement de butée de roulement cylindrique - DI 62 mm, DI 85 mm, largeur 0.1870 po
N° D’ARTICLE MI09332569
N° MFRGS81112
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
Prix55.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    62 mm
  • Rayon du filet
    1.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Global Largeur  
    0.1870 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.223 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.99.2540
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359067439
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • CUP_NON
    4547359067439

Aperçu

Description du fabricant
GS81112 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES