Motion
H3152

NTN
H3152

Adaptateur, manchon avec plaque de verrouillage
N° D’ARTICLE MI09332598
N° MFRH3152
Prix6,498.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
H3152

Adaptateur, manchon avec plaque de verrouillage
N° D’ARTICLE MI09332598
N° MFRH3152
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
Prix6,498.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    240 mm
  • Diamètre extérieur
    330 mm
  • Global Longueur  
    187 mm
  • Largeur totale
    187 mm
  • Poids
    48.502 lb

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.99.6510
  • Numéro d'écrou de blocage
    AN52
  • Numéro de plaque de verrouillage
    AL52
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359079951
  • Matériel
    Acier
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Type de pièce
    Manchon d’adaptateur avec plaque de verrouillage
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    H
  • CUP_NON
    4547359079951

Aperçu

Description du fabricant
H3152 UNITÉ DE ROULEMENT
  • Adaptateur
  • Manchon avec rondelle de blocage