Motion
HA2316

NTN
HA2316

Adaptateur, manchon avec rondelle de blocage
N° D’ARTICLE MI09332611
N° MFRHA2316
Prix447.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HA2316

Adaptateur, manchon avec rondelle de blocage
N° D’ARTICLE MI09332611
N° MFRHA2316
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
Prix447.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.6875 po
  • Diamètre extérieur
    105 mm
  • Global Longueur  
    78 mm
  • Largeur totale
    3.0709 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8482.99.6510
  • Numéro d'écrou de blocage
    AN16
  • Numéro de rondelle de blocage
    AW16
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359895797
  • Matériel
    Acier
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Type de pièce
    Manchon d’adaptateur avec rondelle de blocage
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    HA
  • CUP_NON
    4547359895797

Aperçu

Description du fabricant
HA2316 UNITÉ DE ROULEMENT
  • Adaptateur
  • Manchon avec rondelle de blocage