Motion
HMK1512

NTN
HMK1512

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet tiré - HK, type HMK
N° D’ARTICLE MI09332721
N° MFRHMK1512
Prix20.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HMK1512

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet tiré - HK, type HMK
N° D’ARTICLE MI09332721
N° MFRHMK1512
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
Prix20.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.029 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles à godet HMK1512 est doté d’un diamètre d’alésage de 15 mm, d’un type de fermeture ouverte, d’un diamètre extérieur de 22 mm, d’une largeur totale de 12 mm et d’un poids de 0.029 lb, ce qui le rend idéal pour les applications industrielles et automobiles compactes.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359073461
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    16000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359073461

Aperçu

Description du fabricant
HMK1512 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES