Motion
HMK2526LL

NTN
HMK2526LL

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet tiré - HK, type HMK, à double étanchéité
N° D’ARTICLE MI09332735
N° MFRHMK2526LL
Prix24.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HMK2526LL

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet tiré - HK, type HMK, à double étanchéité
N° D’ARTICLE MI09332735
N° MFRHMK2526LL
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
Prix24.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    33 mm
  • Global Largeur  
    26 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.095 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles à godet HMK2526LL a un diamètre d’alésage de 25 mm, un type de fermeture étanche, un diamètre extérieur de 33 mm, une largeur totale de 26 mm et un poids de 0.095 lb, ce qui le rend idéal pour les environnements d’exploitation contaminés.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359074239
  • Matériel
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359074239

Aperçu

Description du fabricant
HMK2526LL ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES