Motion
HMK3028L

NTN
HMK3028L

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - HK, type HMK, scellé unique
N° D’ARTICLE MI09332737
N° MFRHMK3028L
Prix43.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HMK3028L

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - HK, type HMK, scellé unique
N° D’ARTICLE MI09332737
N° MFRHMK3028L
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
Prix43.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    28 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.168 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Joint unique
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles à godet HMK3028L a un diamètre d’alésage de 30 mm, un type de fermeture à joint unique, un diamètre extérieur de 40 mm, une largeur totale de 28 mm et un poids de 0.168 lb, ce qui le rend idéal pour les applications d’entraînement industriel.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359074420
  • Matériel
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359074420

Aperçu

Description du fabricant
HMK3028L ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES