Motion
HSB017CT1DB/GLP4

NTN
HSB017CT1DB/GLP4

Roulements à billes à contact angulaire double ultra haute vitesse, disposition dos à dos
N° D’ARTICLE MI09332756
N° MFRHSB017CT1DB/GLP4
Prix7,906.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HSB017CT1DB/GLP4

Roulements à billes à contact angulaire double ultra haute vitesse, disposition dos à dos
N° D’ARTICLE MI09332756
N° MFRHSB017CT1DB/GLP4
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
Prix7,906.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.8661 po, 22.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    44 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    4.281 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    HSB017CT1DB/GLP4 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359076257
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    6700 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    12000 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
HSB017CT1DB/GLP4 PRÉCISION