Motion
HTA040DB/G75P4L

NTN
HTA040DB/G75P4L

Roulements à billes à contact angulaire double pour charges axiales - Type HTA
N° D’ARTICLE MI09332789
N° MFRHTA040DB/G75P4L
Prix28,987.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HTA040DB/G75P4L

Roulements à billes à contact angulaire double pour charges axiales - Type HTA
N° D’ARTICLE MI09332789
N° MFRHTA040DB/G75P4L
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
Prix28,987.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    200 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.9488 po, 49.500 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    49.500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    310 mm
  • Global Largeur  
    99 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    60.407 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    HTA040DB/G75P4L PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359651485
  • Rpm max.
    2900 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    3700 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    54000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    153000 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
HTA040DB/G75P4L PRÉCISION