Motion
HTA924DB+15D2/GN#03

NTN
HTA924DB+15D2/GN#03

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 120.000 mm, diamètre extérieur de 165.000 mm, largeur de 70.500 mm
N° D’ARTICLE MI09332795
N° MFRHTA924DB+15D2/GN#03
Prix7,665.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HTA924DB+15D2/GN#03

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 120.000 mm, diamètre extérieur de 165.000 mm, largeur de 70.500 mm
N° D’ARTICLE MI09332795
N° MFRHTA924DB+15D2/GN#03
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
Prix7,665.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Extérieur Diamètre  
    165 mm
  • Global Largeur  
    70.5 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    HTA924DB+15D2/GN#03 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359666311
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
HTA924DB+15D2/GN#03 PRÉCISION