Motion
K89312

NTN
K89312

Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement cylindrique, DI 60 mm, DI 110 mm, cage en alliage d'aluminium
N° D’ARTICLE MI09332945
N° MFRK89312
Prix417.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
K89312

Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement cylindrique, DI 60 mm, DI 110 mm, cage en alliage d'aluminium
N° D’ARTICLE MI09332945
N° MFRK89312
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
Prix417.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    9 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.213 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Alliage d’aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359095623
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    2700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    36500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    135000 lbf
  • Type de palier de butée
    Roulement de butée de galet cylindrique
  • CUP_NON
    4547359095623

Aperçu

Description du fabricant
K89312 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES