Motion
KRV90XLLV2

NTN
KRV90XLLV2

Suiveur de came plate - 90 diamètre de rouleau, goujon de 30 mm diamètre, scellé, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI09333076
N° MFRKRV90XLLV2
Prix1,014.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
KRV90XLLV2

Suiveur de came plate - 90 diamètre de rouleau, goujon de 30 mm diamètre, scellé, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI09333076
N° MFRKRV90XLLV2
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
Prix1,014.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Longueur totale
    100 mm
  • Rouleau Diamètre  
    90
  • Goujon Diamètre  
    30 mm
  • Longueur du filetage
    1.2598 po; 32.000 mm
  • Taille du filetage
    M30x1.5
  • Poids
    4.343 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lecteur
    À fentes
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359090345
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    32500 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier trempé
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    Métrique
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359090345

Aperçu

Description du fabricant
KRV90XLLV2 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES