Motion
KV75X81X19.8X1S

NTN
KV75X81X19.8X1S

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI09333106
N° MFRKV75X81X19.8X1S
Prix31.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
KV75X81X19.8X1S

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI09333106
N° MFRKV75X81X19.8X1S
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
Prix31.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Extérieur Diamètre  
    75 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.157 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KV75X81X19.8X1S présente un diamètre d’alésage de 75 mm, un diamètre extérieur de 75 mm, une largeur totale de 20 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.157 lb, ce qui le rend idéal pour les applications industrielles.
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253041290
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    22400 lbf
  • CUP_NON
    4550253041290

Aperçu

Description du fabricant
KV75X81X19.8X1S ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES