Motion
LUB-RDYKT125-CLUP-B

NTN
LUB-RDYKT125-CLUP-B

Graisse Universal Plus Graisse 1/4 po 125 cc/ 4.23 oz liq. à essence Point unique Lubrificateur - Graisse universelle Plus Taille du filetage de raccordement 101 po Capacité de graisse 102 cc/103 oz liq.
N° D’ARTICLE MI09333267
N° MFRLUB-RDYKT125-CLUP-B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
LUB-RDYKT125-CLUP-B

Graisse Universal Plus Graisse 1/4 po 125 cc/ 4.23 oz liq. à essence Point unique Lubrificateur - Graisse universelle Plus Taille du filetage de raccordement 101 po Capacité de graisse 102 cc/103 oz liq.
N° D’ARTICLE MI09333267
N° MFRLUB-RDYKT125-CLUP-B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de connexion
    1/4 po
  • Longueur maximale de la ligne d’alimentation
    6 pi

Détails

  • Voyants lumineux 360
    Sans voyants d’avertissement 360
  • Temps de vidange nominal
    Réglable 1-12 mois
  • Capacité de graisse
    125 cc / 4.23 oz liq.
  • Type de graisse
    Universal Plus
  • Type de lubrificateur
    Entraîné par le gaz
  • Accumulation de pression
    5 bars/ 78 psi

Aperçu

Description du fabricant
LUB-RDYKT125-CLUP-B PIÈCE AUTOMOBILE