Motion
M1210CAB

NTN
M1210CAB

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, DI 3.1319 po, DI 3.5449 po, largeur 20 mm
N° D’ARTICLE MI09333333
N° MFRM1210CAB
Prix147.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
M1210CAB

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, DI 3.1319 po, DI 3.5449 po, largeur 20 mm
N° D’ARTICLE MI09333333
N° MFRM1210CAB
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
Prix147.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.1319 po
  • Rayon du filet
    1.020 mm
  • Extérieur Diamètre  
    3.5449 po
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.461 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8482.99.2560
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359108927
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359108927

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE M1210CAB