Motion
M1213GEAL

NTN
M1213GEAL

Anneau extérieur avec cage et rouleaux, deux nervures et rainure d’anneau à pression dans l’anneau extérieur de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI09333343
N° MFRM1213GEAL
Prix384.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
M1213GEAL

Anneau extérieur avec cage et rouleaux, deux nervures et rainure d’anneau à pression dans l’anneau extérieur de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI09333343
N° MFRM1213GEAL
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
Prix384.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.1662 po
  • Rayon du filet
    1.520 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Poids
    1.881 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier composite
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359109184
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359109184

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE M1213GEAL