Motion
MR1222EAHL

NTN
MR1222EAHL

Roulement de type anneau interne séparable - anneau intérieur avec une nervure, anneau extérieur avec deux nervures, trou de goujon
N° D’ARTICLE MI09333679
N° MFRMR1222EAHL
Prix1,436.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MR1222EAHL

Roulement de type anneau interne séparable - anneau intérieur avec une nervure, anneau extérieur avec deux nervures, trou de goujon
N° D’ARTICLE MI09333679
N° MFRMR1222EAHL
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
Prix1,436.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Rayon du filet
    3.960 mm
  • Extérieur Diamètre  
    7.8771 po
  • Global Largeur  
    38 mm
  • Poids
    11.722 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier composite
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359486391
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359486391

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE MR1222EAHL