Motion
MUF1210X

NTN
MUF1210X

Anneau intérieur avec deux nervures et rouleaux
N° D’ARTICLE MI09333778
N° MFRMUF1210X
Prix161.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MUF1210X

Anneau intérieur avec deux nervures et rouleaux
N° D’ARTICLE MI09333778
N° MFRMUF1210X
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
Prix161.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Rayon du filet
    1.520 mm
  • Extérieur Diamètre  
    3.1319 po
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.745 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier composite X Bar
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359105155
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359105155

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE MUF1210X