Motion
N1016C1NAP4

NTN
N1016C1NAP4

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 80 mm, DI 125 mm, largeur 22 mm, dégagement interne C1NA
N° D’ARTICLE MI09333822
N° MFRN1016C1NAP4
Prix2,431.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
N1016C1NAP4

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 80 mm, DI 125 mm, largeur 22 mm, dégagement interne C1NA
N° D’ARTICLE MI09333822
N° MFRN1016C1NAP4
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
Prix2,431.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Rayon du filet
    1.100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    2.165 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    C1NA
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359149487
  • Rpm max.
    6700 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    5700 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    6700 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359149487

Aperçu

Description du fabricant
N1016C1NAP4 PRÉCISION