Motion
N1016HSKC0NAP4

NTN
N1016HSKC0NAP4

Roulement à rouleaux cylindriques – conique 1:12, alésage de 80.000 mm, diamètre extérieur de 125.000 mm, largeur de 22.000 mm, dégagement interne de C0NA mm
N° D’ARTICLE MI09333827
N° MFRN1016HSKC0NAP4
Prix3,757.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
N1016HSKC0NAP4

Roulement à rouleaux cylindriques – conique 1:12, alésage de 80.000 mm, diamètre extérieur de 125.000 mm, largeur de 22.000 mm, dégagement interne de C0NA mm
N° D’ARTICLE MI09333827
N° MFRN1016HSKC0NAP4
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
Prix3,757.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Cote de précision
    ISO-4, JIS-4, RBEC-7, ABEC-7

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton/Bronze
  • Type de cage
    Usiné - Solide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    C0NA
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359706789
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359706789

Aperçu

Description du fabricant
N1016HSKC0NAP4 PRÉCISION