Motion
N321G1C3

NTN
N321G1C3

Roulement cylindrique à rouleaux - Anneau intérieur avec deux nervures, séparable, Anneau extérieur uni - Type N
N° D’ARTICLE MI09333963
N° MFRN321G1C3
Prix3,558.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
N321G1C3

Roulement cylindrique à rouleaux - Anneau intérieur avec deux nervures, séparable, Anneau extérieur uni - Type N
N° D’ARTICLE MI09333963
N° MFRN321G1C3
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
Prix3,558.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    105 mm
  • Rayon du filet
    3.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    225 mm
  • Global Largeur  
    49 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    20.216 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné haute résistance sans rivets avec trous carrés
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359152210
  • Rpm max.
    3700 tr/min
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359152210

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE N321G1C3