Motion
NA2210LL

NTN
NA2210LL

Rouleau de fourche 90 mm de diamètre, alésage 50 mm, largeur de rouleau 22.70 mm, scellé, matériau en acier à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI09333978
N° MFRNA2210LL
Prix294.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NA2210LL

Rouleau de fourche 90 mm de diamètre, alésage 50 mm, largeur de rouleau 22.70 mm, scellé, matériau en acier à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI09333978
N° MFRNA2210LL
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
Prix294.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Rouleau Diamètre  
    90 mm
  • Rouleau Largeur  
    22.70 mm
  • Poids
    1.241 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359112733
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6950 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    14800 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier à haute teneur en carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • CUP_NON
    4547359112733

Aperçu

Description du fabricant
NA2210LL ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES