Motion
NA4828

NTN
NA4828

Roulement à rouleaux à aiguilles à anneaux usinés avec anneau intérieur - Séries NA48, NA49
N° D’ARTICLE MI09333982
N° MFRNA4828
Prix1,593.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NA4828

Roulement à rouleaux à aiguilles à anneaux usinés avec anneau intérieur - Séries NA48, NA49
N° D’ARTICLE MI09333982
N° MFRNA4828
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
Prix1,593.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Extérieur Diamètre  
    175 mm
  • Global Largeur  
    35 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    4.012 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    avec trou d’huile
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359112801
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    71000 lbf

Aperçu

Description du fabricant
NA4828 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES