Motion
NA5924

NTN
NA5924

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné - NA49.R, NA59, NA69R, NK.R+1R Série
N° D’ARTICLE MI09334011
N° MFRNA5924
Prix1,483.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NA5924

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné - NA49.R, NA59, NA69R, NK.R+1R Série
N° D’ARTICLE MI09334011
N° MFRNA5924
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
Prix1,483.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Extérieur Diamètre  
    165 mm
  • Global Largeur  
    60 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    8.642 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NA5924 présente un diamètre d’alésage de 120 mm, un diamètre extérieur de 165 mm, une largeur globale de 60 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 8.642 lb, ce qui le rend idéal pour les équipements lourds.
  • Type de trou de lubrification
    avec trou d’huile
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359700510
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    55000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    118000 lbf
  • CUP_NON
    4547359700510

Aperçu

Description du fabricant
NA5924 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES