Motion
NA6913R

NTN
NA6913R

Roulement à rouleaux à aiguilles à anneau usiné à double rangée, avec anneau intérieur - série NA69.R
N° D’ARTICLE MI09334022
N° MFRNA6913R
Prix542.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NA6913R

Roulement à rouleaux à aiguilles à anneau usiné à double rangée, avec anneau intérieur - série NA69.R
N° D’ARTICLE MI09334022
N° MFRNA6913R
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
Prix542.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    45 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.717 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NA6913R présente un diamètre d’alésage de 65 mm, un diamètre extérieur de 90 mm, une largeur globale de 45 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 1.717 lb, ce qui le rend idéal pour les machines lourdes.
  • Type de trou de lubrification
    avec trou d’huile
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359114249
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    44500 lbf
  • CUP_NON
    4547359114249

Aperçu

Description du fabricant
NA6913R ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES