Motion
NJ215C3

NTN
NJ215C3

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 75 mm de diamètre intérieur, 150 mm de diamètre extérieur, 28 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09334278
N° MFRNJ215C3
Prix453.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NJ215C3

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 75 mm de diamètre intérieur, 150 mm de diamètre extérieur, 28 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09334278
N° MFRNJ215C3
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
Prix453.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    28 mm
  • Poids
    6.153 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359118148
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359118148

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NJ215C3