Motion
NJ2212EAT2X

NTN
NJ2212EAT2X

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 60 mm de diamètre intérieur, 125 mm de diamètre extérieur, 31 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09334361
N° MFRNJ2212EAT2X
Prix421.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NJ2212EAT2X

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 60 mm de diamètre intérieur, 125 mm de diamètre extérieur, 31 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09334361
N° MFRNJ2212EAT2X
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
Prix421.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    31 mm
  • Poids
    2.389 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359981131
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359981131

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NJ2212EAT2X