Motion
NJ2320EG1C3

NTN
NJ2320EG1C3

Roulement à rouleaux cylindrique - cylindrique, alésage de 80.000 mm, diamètre extérieur de 170.000 mm, largeur de 58.000 mm, dégagement interne de C3 mm
N° D’ARTICLE MI09334534
N° MFRNJ2320EG1C3
Prix4,432.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NJ2320EG1C3

Roulement à rouleaux cylindrique - cylindrique, alésage de 80.000 mm, diamètre extérieur de 170.000 mm, largeur de 58.000 mm, dégagement interne de C3 mm
N° D’ARTICLE MI09334534
N° MFRNJ2320EG1C3
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
Prix4,432.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Global Largeur  
    58 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton/Bronze
  • Type de cage
    Usiné - Solide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359121858
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359121858

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NJ2320EG1C3