Motion
NJ304EAT2XC3

NTN
NJ304EAT2XC3

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 20 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 19 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09334564
N° MFRNJ304EAT2XC3
Prix165.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NJ304EAT2XC3

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 20 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 19 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09334564
N° MFRNJ304EAT2XC3
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
Prix165.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    19 mm
  • Poids
    0.328 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359980288
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359980288

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NJ304EAT2XC3