Motion
NJ306EAT2XC3

NTN
NJ306EAT2XC3

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 30 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 33 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09334582
N° MFRNJ306EAT2XC3
Prix180.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NJ306EAT2XC3

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 30 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 33 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09334582
N° MFRNJ306EAT2XC3
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
Prix180.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    33 mm
  • Poids
    0.802 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359920758
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359920758

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NJ306EAT2XC3