Motion
NU3284AGWCS190

NTN
NU3284AGWCS190

Roulement cylindrique à rouleaux - Séparable, anneau intérieur uni, anneau extérieur avec deux nervures - Type NU
N° D’ARTICLE MI09335377
N° MFRNU3284AGWCS190
Prix232,863.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NU3284AGWCS190

Roulement cylindrique à rouleaux - Séparable, anneau intérieur uni, anneau extérieur avec deux nervures - Type NU
N° D’ARTICLE MI09335377
N° MFRNU3284AGWCS190
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
Prix232,863.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    420 mm
  • Rayon du filet
    7.500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    760 mm
  • Global Largeur  
    272 mm
  • Poids
    1208.132 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    Liquidation spéciale
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359865295
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359865295

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU CYLINDRIQUE NU3284AGWCS190 OURSIN