Motion
RNA4834

NTN
RNA4834

Roulement à rouleaux à aiguilles à anneau usiné sans bague intérieure - Séries RNA48, RNA49
N° D’ARTICLE MI09335852
N° MFRRNA4834
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
RNA4834

Roulement à rouleaux à aiguilles à anneau usiné sans bague intérieure - Séries RNA48, RNA49
N° D’ARTICLE MI09335852
N° MFRRNA4834
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    185 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    45 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    5.6 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles de type usiné RNA4834 est doté d’un diamètre d’alésage de 185 mm, d’un diamètre extérieur de 215 mm, d’une largeur totale de 45 mm et d’une fermeture ouverte, ce qui le rend adapté aux équipements de traitement industriels.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359171105
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    41500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    111000 lbf
  • Type de rouleau
    Aiguille
  • CUP_NON
    4547359171105

Aperçu

Description du fabricant
RNA4834 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES