Motion
RNA69/32R

NTN
RNA69/32R

Roulement à rouleaux à aiguilles à anneau usiné à double rangée, sans anneau intérieur - série RNA69.R
N° D’ARTICLE MI09335897
N° MFRRNA69/32R
Prix146.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
RNA69/32R

Roulement à rouleaux à aiguilles à anneau usiné à double rangée, sans anneau intérieur - série RNA69.R
N° D’ARTICLE MI09335897
N° MFRRNA69/32R
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
Prix146.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    36 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.357 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles RNA69/32R présente un diamètre d’alésage de 40 mm, un diamètre extérieur de 52 mm, une largeur globale de 36 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.357 lb, ce qui le rend adapté aux applications de machinerie.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359172867
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    18400 lbf
  • Type de rouleau
    Aiguille
  • CUP_NON
    4547359172867

Aperçu

Description du fabricant
RNA69/32R ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES