Motion
RNA6914

NTN
RNA6914

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 80 mm, D.E. de 540 mm
N° D’ARTICLE MI09335907
N° MFRRNA6914
Prix589.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
RNA6914

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 80 mm, D.E. de 540 mm
N° D’ARTICLE MI09335907
N° MFRRNA6914
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
Prix589.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Extérieur Diamètre  
    540 mm
  • Global Largeur  
    382 mm
  • Poids
    1.826 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles de type usiné RNA6914 présente un diamètre d’alésage de 80 mm, un diamètre extérieur de 100 mm, une largeur totale de 54 mm et une conception de fermeture ouverte, ce qui le rend adapté aux ensembles rotatifs à grande capacité.
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253073116
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4550253073116

Aperçu

Description du fabricant
RNA6914 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES