Motion
SC06A23LL

NTN
SC06A23LL

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 54 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09336072
N° MFRSC06A23LL
Prix96.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SC06A23LL

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 54 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09336072
N° MFRSC06A23LL
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
Prix96.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4724 po, 12.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    54 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    SC06A23LL ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le SC06A23LL est un roulement à billes radial à double gorge profonde scellé avec un alésage de 30 mm et un diamètre extérieur de 54 mm, conçu pour un usage industriel.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SC06A23LL
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359497892
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359497892

Aperçu

Description du fabricant
SC06A23LL ROULEMENT À BILLES