Motion
SC0759N

NTN
SC0759N

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 35 mm, diamètre extérieur : 80 mm, largeur 17 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09336076
N° MFRSC0759N
Prix121.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SC0759N

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 35 mm, diamètre extérieur : 80 mm, largeur 17 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09336076
N° MFRSC0759N
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
Prix121.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Rayon du filet
    0.0910 po, 2.310 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6693 po, 17.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    0.831 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    SC0759N ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le SC0759N est un roulement à billes à rainure profonde radial de 35 mm de diamètre avec une conception ouverte et un diamètre extérieur de 80 mm pour la machinerie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SC0759N
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359789522
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4300 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359789522

Aperçu

Description du fabricant
SC0759N ROULEMENT À BILLES