Motion
SC1322C3

NTN
SC1322C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 65 mm, DI 3.4843 po, largeur 10 mm, ouvert, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI09336082
N° MFRSC1322C3
Prix80.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SC1322C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 65 mm, DI 3.4843 po, largeur 10 mm, ouvert, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI09336082
N° MFRSC1322C3
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
Prix80.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3940 po, 10.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    3.4843 po
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Poids
    0.324 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    SC1322C3 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le SC1322C3 est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 65 mm et un diamètre extérieur de 3.4843 po, adapté aux charges lourdes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SC1322C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253055549
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253055549

Aperçu

Description du fabricant
SC1322C3 ROULEMENT À BILLES