Motion
SC8803C3

NTN
SC8803C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 440 mm, diamètre extérieur : 599 mm, largeur 80 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09336102
N° MFRSC8803C3
Prix27,593.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SC8803C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 440 mm, diamètre extérieur : 599 mm, largeur 80 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09336102
N° MFRSC8803C3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix27,593.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    440 mm
  • Rayon du filet
    0.1575 po, 4.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    3.1500 po, 80.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    599 mm
  • Global Largeur  
    80 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    143.301 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    SC8803C3 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le SC8803C3 est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 440 mm et un diamètre extérieur de 599 mm, idéal pour les applications lourdes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SC8803C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359664683
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    95500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    161800 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359664683

Aperçu

Description du fabricant
SC8803C3 ROULEMENT À BILLES
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon