Motion
SF0816

NTN
SF0816

Roulement à contact angulaire - Alésage 1.5000 po, D.E. 67 mm, 0.6460 po de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI09336247
N° MFRSF0816
Prix86.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SF0816

Roulement à contact angulaire - Alésage 1.5000 po, D.E. 67 mm, 0.6460 po de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI09336247
N° MFRSF0816

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix86.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6460 po, 16.400 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    16.400 mm
  • Extérieur Diamètre  
    67 mm
  • Global Largeur  
    0.6460 po
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    0.41 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Description
    SF0816 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359498158
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359498158

Aperçu

Description du fabricant
SF0816 ROULEMENT À BILLES